Beli bench drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YASUKA Bench DrillDeskripsi:Bench drill YDP-013A adalah bor dengan versi yang lebih kecil dari bor yang banyak digunakan. Mesin bor jenis ini digunakan untuk mengebor potongan material yang ringan. Tombol on/off dapat ditemukan di sisi kiri mesin dan pegangan yang mengontrol pergerakan bor di sebelah kanan. Sebagian besar bor bangku juga memiliki sakelar kaki untuk mematikan bor.Mesin dilengkapi dengan berat 36 kg daya listrik 350 W, kapasitas bor besi 13 mm, kecepatan tanpa beban 1420 rpm, ukuran meja 160x160 mm dan tinggi 580 mm.Berbagai macam mata bor yang tersedia pada mesin dapat digunakan untuk membuat lubang dengan berbagai diameter yang berbeda. Mata bor juga dapat digunakan untuk lebih dari sekadar mengebor lubang, dengan permukaan tersedia untuk memotong papan atau bahkan menjadi mesin pengamplasan yang efektif saat drum sander digunakan di chuck.Keuntungan menggunakan dengan bench drill YDP 0-13A adalah stabilitas dan akurasinya. Saat menggunakan bor "normal", Anda harus mengandalkan mata bor Anda sendiri dan tangan yang diposisikan untuk mengebor dengan lurus.Jika Anda menggunakan alat ini, Anda dapat yakin bahwa mengebor lubang bor dapat lurus secara sempurna. Anda tidak lagi harus menurunkan bor dalam garis yang sempurna, tegak lurus dengan benda kerja. Permukaan yang akan dibor bahkan bisa berupa balok kayu kecil yang mungkin sulit untuk dibor.atribut:
- No Load Speed (rpm): 1420
- GENERAL TOOLS Metal Marking ScriberDeskripsi:Single-end scribers, also known as pocket scribers, have one marking tip.atribut:
- UNSPSC: 27112303
- Handle Material: Aluminium
- Handle Texture: Knurled
- Magnetic Tip: Nonmagnetic
- Removable Tip: Removable Tip
- DAYTON Drill Press for Wood (Mesin Bor Duduk)Deskripsi:Benchtop drill presses create holes in thinner wood workpieces and mount to a work surface to save floor space. They are more compact with a shorter spindle travel than floor-stand drill presses. Their manual downfeed requires hand-cranking to lower the drill bit into workpieces, and their motor uses belt-driven pulleys to transmit torque to the drilling spindle.atribut:
- Drill Press Type: Benchtop
- Phase: Single-Phase
- Power Source: Corded
- DAKE CORPORATION Benchtop Drill Press for MetalDeskripsi:The manual downfeed of these benchtop drill presses requires hand-cranking to lower the bit so it can drill holes in metal workpieces.atribut:
- UNSPSC: 27112703
- Base Length x Width (inch): 17 3/4x12 1/4
- Column Diameter (inch): 3 1/8
- Downfeed Type: Manual
- Drill Press Application: Drilling
- Drill Press Type: Benchtop
- Drive Type: Belt
- Horsepower (HP): 1/2
- Phase: Single-Phase
- Power Source: Corded
- Primary Material Application: Metal; Wood
- Quill Diameter (inch): 2
- Spindle Taper: 2MT
- Standards: CE Certified
- Swing (inch): 14 1/8
- Table Length x Width (inch): 11 3/4x11 3/4
- Voltage (V): 120 (AC)
- Kennedy American Pattern Workshop Vise (Ragum Meja)Deskripsi:American pattern, bench mounting steel vice with anvil suitable for workshop, garage and machine-shop use. Fixed base directly mounts onto work bench. Cast iron body with steel jaws and a cross drilled threaded handle with adjustable T-bar for extra leverage.atribut:
- Overall Material: Cast Iron
- Base Type: Fixed
- Mounting Type: Bolt
- JET Floor Stand Drill Press for Metal (Mesin Bor Duduk)Deskripsi:The manual downfeed of these benchtop drill presses requires hand-cranking to lower the bit so it can drill holes in metal workpieces.atribut:
- UNSPSC: 27112703
- Drill Press Application: Drilling
- Drill Press Type: Floor Stand
- Drive Type: Belt
- Phase: Single-Phase
- Power Source: Corded
- Primary Material Application: Metal
- Speed Control: Fixed
- Table Tilt: 45°
- Voltage (V): 115/230 (AC)
- GENERAL TOOLS Rulersatribut:
- UNSPSC: 31160000
- HiKOKI Bench Drillatribut:
- Capacity (mm): Chuck : 16
- Laser: ClassII , Maximum Output < 1mW
- Spindle Taper: JT3
- Swing (mm): 380
- Spindle Travel: 85
- Table Size (mm): 336x336
- Table Tilt (°): Right or Left 45
- Dimensions (mm): 279x518
- Overall Length (mm): 1618
- Input Power (W): 750
- No Load Speed (rpm): 250/340/510/600/650/990/1 , 550/1, 620/1, 630/2, 620/3, 100
- KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)Deskripsi:Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.atribut:
- Voltage (V): 220
- BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Part Number: 060127A3K0
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- Makita Tabletop Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)Deskripsi:5-step speed change by changing the belt! Table tilts 45° to the left and right! Speedy and accurate drilling of square to round materials!atribut:
- Cable Length (m): 1.75
- Chucking Size (mm): 2~13
- Current (A): 4.3(50Hz),3.8(60Hz)
- Drilling Capacity, to Steel (mm): 13
- Drilling Capacity, to Wood (mm): 24
- Included Accessories: Chuck key, hex wrench
- Mass (kg): 20
- Maximum Distance between Chuck and Base (mm): 255
- Maximum Stroke of Drill (mm): 52
- Overall Height (mm): 580
- Power Input (V): Single phase 100
- Rated Output (kW): 0.25
- Rotational Speed (min -1 [rpm]): 570,890,1300,1900,2670/690,1070,1560,2280,3200
- Swing (mm): 208
- Table Dimensions (mm): 104x165
- Table Type: Square
Daftar Harga bench drill Terbaru November 2026
| KRISBOW Mesin Bor Duduk | Rp2.199.900 |
| YASUKA Bench Drill | Rp2.199.900 |
| GENERAL TOOLS Metal Marking Scriber | Rp189.900 |
| DAYTON Drill Press for Wood (Mesin Bor Duduk) | Rp8.899.900 |
| BESSEY Vise (Ragum) | Rp949.900 |
| RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk) | Rp2.099.900 |
| TOTAL Bench Drill | Rp1.699.900 |
| DAKE CORPORATION Benchtop Drill Press for Metal | Rp54.999.900 |
| BESTIR Bench Vise (Ragum Meja) | Rp1.899.900 |
| PanaVise Vise (Ragum) | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/bpP109739421-6.jpg)
/mgP109947808-4.jpg)
/6pP102174241-2.jpg)


/qyP108900970-1.jpg)
/P102254453-1.jpg)
/khP102194737-3.jpg)
/arP109761387-4.jpg)


/6dP101515229-2.jpg)
/ftP105309569-1.jpg)
/pcP109130912-1.jpg)
/cpP103080457-5.jpg)
/P103083621-1.jpg)
/hpP114730637-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)